ABB Electrification - Hovedsikring Automat S701 E35 SEL - GHS7015001R0539
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - E
Antall poler - 1
Merkestrøm - 35 A
Medkoblende nulleder - nei
Monteringsmetode - DIN-skinne
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Automatsikring S700
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012233523405
Elnummer
1635004
Leverandørens varenummer
GHS7015001R0539
Typebeskrivelse
S701-E35
Utløsningskarakteristikk:
E
Antall poler:
1
Merkestrøm:
35 A
Medkoblende nulleder:
nei
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Merkespenning:
230 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
690 V
Nominell bryterkapasitet:
25 kA
Frekvens:
50 Hz
Overspenningskategori:
4
Forurensningsgrad:
3
Merkespenningstyrke:
6 kV
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Applikasjoner: Forretningsbygg og industri.
Standard: E DIN VDE 0645, DIN VDE 0660 Del 101
Icn=25 kA


