ABB Electrification - Hovedsikring Automat S751DR-K35 SEL - 2CDH781001R0547

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - Andre

  • Antall poler - 1

  • Merkestrøm - 35 A

  • Medkoblende nulleder - nei

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4016779838153

Elnummer

1634361

Leverandørens varenummer

2CDH781001R0547

Typebeskrivelse

S751DR-K35

Utløsningskarakteristikk:

Andre

Antall poler:

1

Merkestrøm:

35 A

Medkoblende nulleder:

nei

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Merkespenning:

230 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

690 V

Nominell bryterkapasitet:

25 kA

Frekvens:

50 Hz

Overspenningskategori:

4

Forurensningsgrad:

3

Merkespenningstyrke:

6 kV

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Selektivt overbelastningsvern.
Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri.
Standard: DIN VDE 0641-21
Icn=25 kA