ABB Electrification - Hovedsikring Automat S752DR-E20 SEL - 2CDH782001R0202

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - Andre

  • Antall poler - 2

  • Merkestrøm - 20 A

  • Medkoblende nulleder - nei

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4016779838252

Elnummer

1634338

Leverandørens varenummer

2CDH782001R0202

Typebeskrivelse

S752DR-E20

Utløsningskarakteristikk:

Andre

Antall poler:

2

Merkestrøm:

20 A

Medkoblende nulleder:

nei

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Merkespenning:

400 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

690 V

Nominell bryterkapasitet:

25 kA

Frekvens:

50 Hz

Overspenningskategori:

4

Forurensningsgrad:

3

Merkespenningstyrke:

6 kV

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Selektivt overbelastningsvern.
Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri.
Standard: DIN VDE 0641-21
Icn=25 kA