ABB Electrification - HOVEDSIKRING AUTOMAT S752DR-K1 00 SEL - 2CDH782010R0637
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - Andre
Antall poler - 2
Merkestrøm - 100 A
Monteringsmetode - DIN-skinne
Nominell isolasjonspenning Ui - 690 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Automatsikring S750DR
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4016779879552
Elnummer
1682455
Leverandørens varenummer
2CDH782010R0637
Typebeskrivelse
S752DR-K100
Utløsningskarakteristikk:
Andre
Antall poler:
2
Merkestrøm:
100 A
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Nominell isolasjonspenning Ui:
690 V
Nominell bryterkapasitet:
25 kA
Overspenningskategori:
4
Forurensningsgrad:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP20