ABB Electrification - HOVEDSIKRING AUTOMAT S753DR-K8 0 SEL - 2CDH783010R0627

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - Andre

  • Antall poler - 3

  • Merkestrøm - 80 A

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Nominell isolasjonspenning Ui - 690 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4016779879743

Elnummer

1682458

Leverandørens varenummer

2CDH783010R0627

Typebeskrivelse

S753DR-K80

Utløsningskarakteristikk:

Andre

Antall poler:

3

Merkestrøm:

80 A

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Nominell isolasjonspenning Ui:

690 V

Nominell bryterkapasitet:

25 kA

Overspenningskategori:

4

Forurensningsgrad:

3

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Selektiv hovedbryter i S750 DR-serien er SMCB-er basert på DIN VDE 0641-21 med spenningsuavhengig driftsprinsipp. S750 serien har total selektivitet for nedstrøms automater og fremragende selektivitet for oppstrøms beskyttelsesenheter på grunn av unik strømbegrensende selektivitet.