ABB Electrification - HØY, FOR MS116 / MS132, 25MM2 - 1SAM201907R1102

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Merkestrøm - 65 A

  • Tilkoblingstype - Skrus

  • Monteringsmetode - Skrue

  • Berøringssikker - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614400810

Elnummer

4364013

Leverandørens varenummer

1SAM201907R1102

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Antall poler:

3

Merkestrøm:

65 A

Tilkoblingstype:

Skrus

Monteringsmetode:

Skrue

Berøringssikker:

Ja

Antall innganger:

3

Antall utganger:

3

Egnet for massiv leder:

Ja

Egnet for flertrådet leder:

Ja

Egnet for fintrådet leder:

Ja

Egnet for fintrådet ledere uten hylser:

Ja

Egnet for fine trådledere:

Ja

Egnet for ekstra fintrådet ledere uten hylser:

Ja

Kabeltverrsnittsarealinngang:

4...25 mm²

Utgang for kabeltverrsnittsareal:

4...25 mm²

Kabeltverrsnittsareal inngang AWG:

4...12

Høyde:

53,8 mm

Bredde:

48 mm

Dybde:

27 mm

Motorvernbryter tilbehør