ABB Electrification - IM I. ENK STIKK M/NATTLYS SOR 2CKA002013A5331 - 2CKA002013A5331

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - IM I. ENK STIKK M/NATTLYS SOR 2CKA002013A5331

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)

  • Antall stikkontakter - 1

  • Tilkoblingstype - Stikklemme

  • Farge - Svart

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395130025

Elnummer

1514313

Leverandørens varenummer

2CKA002013A5331

Typebeskrivelse

20 EUCBLI-885

Modell / utførelse:

Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)

Antall stikkontakter:

1

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Farge:

Svart

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Feste med klo og skrue

Nominell strøm:

16 A

Min. dybde på apparatboks:

32 mm

Beskyttelseskontakt:

Jordingsklipp

Antall aktive kontakter (rund):

2

Antall aktive kontakter (flat):

0

Antall aktive kontakter (firkantet):

0

Med signallampe:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Antall stikkontakter med bryter:

0

Antall faser:

1

Avtrykk/indikering:

Uten

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

Ja

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

RAL-nummer (lignende):

9005

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

Ja

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

Ja

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Ekstra sikkerhetsstrømtilførsel (oransje)

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

Ja

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

nei

Nominell spenning:

250 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Nominell feilstrøm:

0 mA

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK03

Enhet bredde:

71 mm

Enhet høyde:

71 mm

Enhet dybde:

46,5 mm

Enkel stikkontakt med jord og LED lys (nattlys) som kommer med ledninger slik at separat styring av dette lyset er mulig. Leveres uten ramme.