ABB Electrification - Imp giver for A45, A50, A75, (T)AE45, (T)AE50, (T)AE75, AF45, AF50, AF75 - 1SBN010013R1001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Imp giver for A45, A50, A75, (T)AE45, (T)AE50, (T)AE75, AF45, AF50, AF75

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 3 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3471522121059

Elnummer

4117839

Leverandørens varenummer

1SBN010013R1001

Typebeskrivelse

CB5-01

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

1

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

3 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Frontfeste

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Impuls kontaktblokker er designet for bruk i kapslinger, sammen med en justerbar mekanisk trykknapp. To typer er tilgjengelig: - CB5-10: N.O. kontakt med en svart aktuator ("ON"-funksjon) - CB5-01: NC kontakt med en lys gr aktuator ("OFF"-funksjon).
Disse blokkene er utstyrt med to Tilkoplingsledninger 0,5 mm2 med slutten, ca 18 cm lang.
Montering: Kuttet p forsiden av kontaktorer.