ABB Electrification - IMPRESSIVO® 2-hull kappe uten boks 40/100 alu 1722S100-83 - 1722S100-83

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - IMPRESSIVO® 2-hull kappe uten boks 40/100 alu 1722S100-83

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Påveggsramme

  • Antall enheter - 2

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Materiale - Plast

  • Farge - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677331206

Elnummer

1416929

Leverandørens varenummer

1722S100-83

Typebeskrivelse

Rammer

Monteringsarrangement:

Påveggsramme

Antall enheter:

2

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Materiale:

Plast

Farge:

Aluminium

Med kabelinnføring:

nei

Med skruinnføring:

nei

Egnet for modulære brytere:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Form:

Rektangulær

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9006

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesramme medfølger:

nei

Tverrkanalmontering:

nei

Med kanalinnføring:

nei

Støtsikker:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Egnet for bryterenheter med maks. bredde:

40 mm

Egnet for bryterenheter med maks. høyde:

100 mm

Egnet for bryterenheter med maks. dybde:

156 mm

KAPPE 2-HULL 40/100MM ALUMINIU