Utgått

ABB Electrification - IMPRESSIVO® SENTRAL PLATE TF16 TERM ALU - T-11-83

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - IMPRESSIVO® SENTRAL PLATE TF16 TERM ALU

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Midtplate

  • Avtrykk/indikering - Diverse symboler

  • Anvendelse - Termostat

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - nei

  • Farge - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438199001012

Elnummer

5402826

Leverandørens varenummer

T-11-83

Typebeskrivelse

Senterplate termostat aluminium

Modell / utførelse:

Midtplate

Avtrykk/indikering:

Diverse symboler

Anvendelse:

Termostat

Overvåkningsvindu/lysuttak:

nei

Farge:

Aluminium

RAL-nummer (lignende):

9006

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

nei

Type feste:

Skrufeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP31

Slagfasthet:

IK00

Bredde:

63 mm

Høyde:

63 mm

Dybde:

17 mm

Senterplate termostat aluminium