ABB Electrification - IMPRESSIVO 2-H KAP MED RAM 54/ 80 SO.MT - 2TKA00004458
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Påveggsramme
Antall enheter - 2
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Materiale - Plast
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Impressivo
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
6438199008578
Elnummer
1416992
Leverandørens varenummer
2TKA00004458
Typebeskrivelse
1416992
Monteringsarrangement:
Påveggsramme
Antall enheter:
2
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Med kabelinnføring:
Ja
Med skruinnføring:
nei
Egnet for modulære brytere:
nei
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9005
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesramme medfølger:
Ja
Med kanalinnføring:
nei
Støtsikker:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for bryterenheter med maks. bredde:
80 mm
Egnet for bryterenheter med maks. høyde:
54 mm
Egnet for bryterenheter med maks. dybde:
80 mm


