ABB Electrification - Impressivo 3-hull kappe uten boks 40/85 Aluminium - 1723S85-83

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Impressivo 3-hull kappe uten boks 40/85 Aluminium

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Påveggsramme

  • Antall enheter - 3

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Materiale - Plast

  • Farge - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677331084

Elnummer

1416914

Leverandørens varenummer

1723S85-83

Typebeskrivelse

Rammer

Monteringsarrangement:

Påveggsramme

Antall enheter:

3

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Materiale:

Plast

Farge:

Aluminium

Med kabelinnføring:

nei

Med skruinnføring:

nei

Egnet for modulære brytere:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Form:

Rektangulær

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9006

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesramme medfølger:

nei

Med kanalinnføring:

nei

Støtsikker:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Egnet for bryterenheter med maks. bredde:

40 mm

Egnet for bryterenheter med maks. høyde:

85 mm

Egnet for bryterenheter med maks. dybde:

227 mm

KAPPE 3-HULL 40/85MM ALUMINIUM