ABB Electrification - Impressivo 4-hull kappe uten boks 40/85 ANT - 1724S85-81

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Impressivo 4-hull kappe uten boks 40/85 ANT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Påveggsramme

  • Antall enheter - 4

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Materiale - Plast

  • Farge - Antrasitt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677331114

Elnummer

1416911

Leverandørens varenummer

1724S85-81

Typebeskrivelse

Rammer

Monteringsarrangement:

Påveggsramme

Antall enheter:

4

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Materiale:

Plast

Farge:

Antrasitt

Med kabelinnføring:

nei

Med skruinnføring:

nei

Egnet for modulære brytere:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Form:

Rektangulær

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

7021

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesramme medfølger:

nei

Med kanalinnføring:

nei

Støtsikker:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Egnet for bryterenheter med maks. bredde:

40 mm

Egnet for bryterenheter med maks. høyde:

85 mm

Egnet for bryterenheter med maks. dybde:

298 mm

KAPPE 4-HULL 40/85MM ANTRASITT