ABB Electrification - Impressivo bryter 2-1 innfelt 2+1 POL Antrasitt - 10621UC-81
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Koblingstype - Bryter 2-polet
Betjeningsmåte - Vippe/tast
Antall vipper - 1
Monteringsmetode - Innfelt
Type feste - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Impressivo
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
6438199001135
Elnummer
1416953
Leverandørens varenummer
10621UC-81
Typebeskrivelse
Bryter 2+1-pol, Impressivo semikomplett antrasitt
Koblingstype:
Bryter 2-polet
Betjeningsmåte:
Vippe/tast
Antall vipper:
1
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Skrufeste
Farge:
Antrasitt
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Trykkbryter:
nei
Med monteringsplate:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
7021
Tekstfelt/merkefelt:
Nei
Belysning:
Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Nominell spenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Brytestrøm for lysrør:
16 AX
Tilbakemelderkontakt:
nei
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Vaskemaskinbryter:
nei
Enhet bredde:
70 mm
Enhet høyde:
40 mm
Enhet dybde:
70 mm
Innbyggingsdybde:
18 mm
Min. dybde på apparatboks:
18 mm


