ABB Electrification - Impressivo bryter 6-6 påvegg dobbel endevender Aluminium - 2TKA00001845

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Impressivo bryter 6-6 påvegg dobbel endevender Aluminium

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Koblingstype - Seriebryter

  • Betjeningsmåte - Vippe/tast

  • Antall vipper - 2

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Type feste - Skrufeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438199003528

Elnummer

1415640

Leverandørens varenummer

2TKA00001845

Typebeskrivelse

10666A-83

Koblingstype:

Seriebryter

Betjeningsmåte:

Vippe/tast

Antall vipper:

2

Monteringsmetode:

Påvegg

Type feste:

Skrufeste

Farge:

Aluminium

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Trykkbryter:

nei

Med monteringsplate:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9006

Tekstfelt/merkefelt:

Nei

Belysning:

Nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Brytestrøm for lysrør:

16 AX

Tilbakemelderkontakt:

nei

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Varmebryter:

nei

Vaskemaskinbryter:

nei

Enhet bredde:

85 mm

Enhet høyde:

33 mm

Enhet dybde:

85 mm

Innbyggingsdybde:

0 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Bryter dobbel endevender, Impressivo påvegg. Farge: aluminium