ABB Electrification - Impressivo bryter 6 innfelt 1 POL/endevender Hvit - 1066UC-84

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Impressivo bryter 6 innfelt 1 POL/endevender Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Koblingstype - Vekselbryter

  • Betjeningsmåte - Vippe/tast

  • Antall vipper - 1

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Type feste - Skrufeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438199001302

Elnummer

1416970

Leverandørens varenummer

1066UC-84

Typebeskrivelse

Bryter endevender, Impressivo semikomplett hvit

Koblingstype:

Vekselbryter

Betjeningsmåte:

Vippe/tast

Antall vipper:

1

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Skrufeste

Farge:

Hvit

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Trykkbryter:

nei

Med monteringsplate:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9016

Tekstfelt/merkefelt:

Nei

Belysning:

Nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Brytestrøm for lysrør:

16 AX

Tilbakemelderkontakt:

nei

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Varmebryter:

nei

Vaskemaskinbryter:

nei

Enhet bredde:

70 mm

Enhet høyde:

40 mm

Enhet dybde:

70 mm

Innbyggingsdybde:

18 mm

Min. dybde på apparatboks:

18 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Bryter endevender innfelt med hurtigklemmer, med innsats og vippe. Farge: hvit. IP21.