Utgått

ABB Electrification - Impressivo DCL FOR VEGG uten plugg Aluminium - AKK6-83

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Impressivo DCL FOR VEGG uten plugg Aluminium

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Antall stikkontakter - 1

  • Tilkoblingstype - Andre

  • Farge - Aluminium

  • Monteringsmetode - Påvegg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438199002354

Elnummer

1514312

Leverandørens varenummer

AKK6-83

Typebeskrivelse

Påvegg stikkontakter Doble

Modell / utførelse:

Andre

Antall stikkontakter:

1

Tilkoblingstype:

Andre

Farge:

Aluminium

Monteringsmetode:

Påvegg

Type feste:

Feste med skrue

Nominell strøm:

6 A

Min. dybde på apparatboks:

25 mm

Antall aktive kontakter (rund):

0

Antall aktive kontakter (flat):

3

Med signallampe:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Antall stikkontakter med bryter:

1

Antall faser:

1

Avtrykk/indikering:

Uten

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

RAL-nummer (lignende):

9006

Metallisk farge:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

nei

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

nei

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

nei

Nominell spenning:

250 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK00

Enhet bredde:

85 mm

Enhet høyde:

39 mm

Enhet dybde:

85 mm

STIKK DOB. M.JORD HURTIG. PÅV.