Utgått

ABB Electrification - Impressivo dimmer ELTRAFO 420VA Hvit - 6513UC-84

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Impressivo dimmer ELTRAFO 420VA Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp

  • Type last - Kapasitiv last

  • Monteringsarrangement - Basiselement

  • Seriedimmer - nei

  • Omformer inngang - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438199001838

Elnummer

1471182

Leverandørens varenummer

6513UC-84

Typebeskrivelse

Dimmer 420VA, Impressivo semikomplett hvit

Betjeningsmåte:

Vri-/trykknapp

Type last:

Kapasitiv last

Monteringsarrangement:

Basiselement

Seriedimmer:

nei

Omformer inngang:

Ja

Lysverdiminne:

nei

Kan brukes med knapp:

nei

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

nei

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Feste med klo og skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9016

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Merkespenning fra/til:

207...253 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Enhet bredde:

71 mm

Enhet høyde:

71 mm

Enhet dybde:

32 mm

Dimmer for elektroniske trafoer 40-420VA. Nominell spenning: 230 V/50 Hz. Elektronisk kortslutnings-og overbelastningsbeskyttelse. Kan også benyttes for glødelamper og 230 V halogenlamper. Med innsats og front. Farge: hvit.