Utgått

ABB Electrification - Impressivo front dobbel dimmer Aluminium - 6545-83

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Impressivo front  dobbel dimmer Aluminium

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Todelt tast

  • Avtrykk/indikering - Uten

  • Anvendelse - Dimmer

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - Ja

  • Farge - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395076149

Elnummer

1416896

Leverandørens varenummer

6545-83

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Modell / utførelse:

Todelt tast

Avtrykk/indikering:

Uten

Anvendelse:

Dimmer

Overvåkningsvindu/lysuttak:

Ja

Farge:

Aluminium

RAL-nummer (lignende):

9006

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

nei

Type feste:

Klemfeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK00

Bredde:

36 mm

Høyde:

68 mm

Dybde:

74 mm

C-SKIVE FOR DOBBELDIMMER ALU