Utgått

ABB Electrification - Impressivo front touch dimmer Hvit - 6543-84-101

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Impressivo front touch dimmer Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkel trykknapp

  • Avtrykk/indikering - Andre

  • Anvendelse - Dimmer

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - Ja

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395996317

Elnummer

1416868

Leverandørens varenummer

6543-84-101

Typebeskrivelse

Deler

Modell / utførelse:

Enkel trykknapp

Avtrykk/indikering:

Andre

Anvendelse:

Dimmer

Overvåkningsvindu/lysuttak:

Ja

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9016

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

nei

Type feste:

Klemfeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK00

Bredde:

63 mm

Høyde:

63 mm

Dybde:

22 mm

C-SKIVE FOR KNAPPDIMMER, HVIT