ABB Electrification - Impressivo hjørneboks dobbel, tom Antrasitt - 2TKA00002280

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Impressivo hjørneboks dobbel, tom Antrasitt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Påveggsboks

  • Antall enheter - 2

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Materiale - Plast

  • Farge - Antrasitt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438199003962

Elnummer

1415681

Leverandørens varenummer

2TKA00002280

Typebeskrivelse

1722H-81

Monteringsarrangement:

Påveggsboks

Antall enheter:

2

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Materiale:

Plast

Farge:

Antrasitt

Med kabelinnføring:

nei

Med skruinnføring:

nei

Egnet for modulære brytere:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Form:

Rektangulær

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

7021

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesramme medfølger:

nei

Med kanalinnføring:

nei

Støtsikker:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Egnet for bryterenheter med maks. bredde:

85 mm

Egnet for bryterenheter med maks. høyde:

60 mm

Egnet for bryterenheter med maks. dybde:

156 mm

Dobbel hjørneboks tom, leveres uten ramme