ABB Electrification - Impressivo innfelt dobbel stikkontakt med lokk IP21 Antrasitt - 2TKA00003031
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Uttag jordat (Typ F, CEE 7/3)
Antall enheter - 2
Farge - Antrasitt
Monteringsmetode - Innfelt
Merkestrøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Impressivo
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
6438199004778
Elnummer
1514321
Leverandørens varenummer
2TKA00003031
Typebeskrivelse
302EUCK-81
Modell / utførelse:
Uttag jordat (Typ F, CEE 7/3)
Antall enheter:
2
Farge:
Antrasitt
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkestrøm:
16 A
Beskyttende jording:
Jordbleck
Antall aktive kontakter (rund):
2
Antall aktive kontakter (flat):
0
Antall aktive pinner (firkantet):
0
Med signallampe:
nei
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Antall stikkontakter med bryter:
0
Antall faser:
1
Avtrykk/indikering:
Uten
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Med hengslet lokk:
nei
Med utvidet berøringsvern:
Ja
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
RAL-nummer (lignende):
7021
Farge - metallisk:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Låsbar:
nei
Utløsermekanisme:
nei
Isolert montering:
nei
Med funksjonslys:
nei
Med orienteringslys:
nei
Overspenningsvern:
nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse:
nei
Med finsikring:
nei
Spesiell strømforsyning:
Uten spesiell strømforsyning
Type feste:
Feste med klo og skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Antibakteriell behandling:
nei
Med gjennomkoblingsfuinksjon:
nei
Med av/på-bryter:
nei
Skrudd sentralinnsats:
nei
Nominell spenning:
250 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
48 mm
Enhet dybde:
92 mm
Min. dybde på apparatboks:
17 mm