ABB Electrification - Impressivo innfelt enkel stikkontakt med NATTLYS Aluminium - 2CKA002013A5293
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)
Antall stikkontakter - 1
Tilkoblingstype - Stikklemme
Farge - Aluminium
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Impressivo
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011395100752
Elnummer
1503548
Leverandørens varenummer
2CKA002013A5293
Typebeskrivelse
20 EUCBLI-83
Modell / utførelse:
Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)
Antall stikkontakter:
1
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Farge:
Aluminium
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Feste med klo og skrue
Nominell strøm:
16 A
Min. dybde på apparatboks:
32 mm
Beskyttelseskontakt:
Jordingsklipp
Antall aktive kontakter (rund):
2
Antall aktive kontakter (flat):
0
Antall aktive kontakter (firkantet):
0
Med signallampe:
nei
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Antall stikkontakter med bryter:
0
Antall faser:
1
Avtrykk/indikering:
Uten
Med hengslet lokk:
nei
Med utvidet berøringsvern:
Ja
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
RAL-nummer (lignende):
9006
Gjennomsiktig:
nei
Låsbar:
nei
Utløsermekanisme:
nei
Isolert montering:
Ja
Med funksjonslys:
nei
Med orienteringslys:
Ja
Overspenningsvern:
nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse:
nei
Med finsikring:
nei
Spesiell strømforsyning:
Ekstra sikkerhetsstrømtilførsel (oransje)
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Med gjennomkoblingsfuinksjon:
Ja
Med av/på-bryter:
nei
Skrudd sentralinnsats:
nei
Nominell spenning:
250 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Nominell feilstrøm:
0 mA
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK03
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
71 mm
Enhet dybde:
46,5 mm


