ABB Electrification - IMPRESSIVO Kombinasjonstermostat M/gulvføler Alu - 2TKA00002057
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Andre
Antall utganger varme - 1
Antall utganger kjøling - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Impressivo
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
6438199003757
Elnummer
5402854
Leverandørens varenummer
2TKA00002057
Typebeskrivelse
5402854
Modell / utførelse:
På/av
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Andre
Antall utganger varme:
1
Antall utganger kjøling:
0
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Betjening:
Vri
max kontaktspenning:
230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP31
Klasse for temperaturregulator:
I
Standby strømforbruk (solstandby):
3 W
Velg ønsket rom temperatur med innstillingshjulet +5...+35 °C. Sett maksimal gulvtemperatur med innstillingsskruen i venstre hjørne under lokket +20...+50 °C. Når det er benyttet materialer av tre på gulvoverflaten bør denne aldri settes høyere enn +35 °C (fabrikk innstilling), eller maksimal temperatur anbefalt av leverandør på materialet som blir benyttet.
Ved frostsikring settes innstillingshjulet i posisjon 5 og termostaten vil holde rommet på +5 °C.
Det er under lokket "pins" for å begrense tempereaturen med et maks/min. nivå med innstillingshjulet.
• 230 V~
• 50 Hz
• 15 A
• 3450 W
• IP 31
• Sensor: 3 m NTC 15 kΩ / 25 °C
• Omgivelse temperatur: -10…+30 °C
• Bryter: 2-pol
• Skr terminaler: maks. 2x2.5 mm2
• Innstillings område: +5…+ 45 °C
• Hysterese +/- 0.4 °C