ABB Electrification - IMPRESSIVO Kombinasjonstermostat M/gulvføler hvit - 2TKA00002055
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Monteringsmetode - Innfelt
Maksimal kontaktbelastning - 16 A
Farge - Andre
Type spenningsforsyning - 230 V AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Impressivo
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
6438199003733
Elnummer
5402852
Leverandørens varenummer
2TKA00002055
Typebeskrivelse
5402852
Modell / utførelse:
På/av
Monteringsmetode:
Innfelt
Maksimal kontaktbelastning:
16 A
Farge:
Andre
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
3 trådig
Med mottaker:
nei
Måleområde:
0...60 °C
Utvendig føler:
Ja
Termisk feedback:
Uten
Reguleringskarakteristikk:
Andre
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Temperatur avlesbar:
nei
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Med display:
nei
Betjening:
Vri
Tildekket betjening:
nei
Med tappevannskrets:
nei
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
max kontaktspenning:
230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP31
Eksplosjonssikker:
nei
Høyde:
71 mm
Bredde:
71 mm
Dybde:
29 mm
Diameter:
100 mm
Klasse for temperaturregulator:
I
Standby strømforbruk (solstandby):
3 W
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Kombinasjonstermostat.
Velg ønsket rom temperatur med innstillingshjulet +5...+35 °C. Sett maksimal gulvtemperatur med innstillingsskruen i venstre hjørne under lokket +20...+50 °C. Når det er benyttet materialer av tre på gulvoverflaten bør denne aldri settes høyere enn +35 °C (fabrikk innstilling), eller maksimal temperatur anbefalt av leverandør på materialet som blir benyttet.
Ved frostsikring settes innstillingshjulet i posisjon 5 og termostaten vil holde rommet på +5 °C.
Det er under lokket "pins" for å begrense tempereaturen med et maks/min. nivå med innstillingshjulet.
• 230 V~
• 50 Hz
• 15 A
• 3450 W
• IP 31
• Sensor: 3 m NTC 15 kΩ / 25 °C
• Omgivelse temperatur: -10…+30 °C
• Bryter: 2-pol
• Skr terminaler: maks. 2x2.5 mm2
• Innstillings område: +5…+ 45 °C
• Hysterese +/- 0.4 °C