ABB Electrification - IMPRESSIVO LED DIMMER VRI 2-20 0/360W/VA - 2CKA006512A0357

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - IMPRESSIVO LED DIMMER VRI 2-20 0/360W/VA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395344101

Elnummer

1471380

Leverandørens varenummer

2CKA006512A0357

Typebeskrivelse

6523 URCGL-84-104

LED dimmer med vri funksjon.
Med valgfri N-terminal tilkobling, N-terminal anbefales ved lave laster < 10 W/VA.
Lav monteringsdybdde: < 20 mm.
For dimbare Retrofit-LED (LEDi).
For dimbare Retrofit-LED (LEDi) med konvensjonelle eller elektroniske transformatorer.
For glødelamper, 230 V halogenlamper, lavspente halogenlamper med konvensjonelle eller elektroniske transformatorer og dimbare energisparende halogenlamper.
Bland drift av LEDi med konvensjonelle belastninger mulig.
Med manuell justrbar driftsmodus for forkant (fasesnitt) eller bakkant (faseavsnitt) dimming.
Med justerbar minimum/maksimum lysstyrke.
Lavt støynivå av MOSFET-transistorer.
Med elektronisk kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse.
Nominell spenning: 230 V~, + 10% / - 10% Nominell frekvens: 50 Hz/60 Hz
Nominell effekt (L): 2 - 100 W/VA (ledende kontroll)
Nominell effekt (R, C): 10 - 360 W/VA (bakkantkontroll)
Nominell effekt (LEDi): 2 - 100 W/VA (ledende kontroll)
Nominell effekt (LEDi): 2 - 200 W/VA (bakkantkontroll)