ABB Electrification - IMPRESSIVO PÅV DBL STIKK IP44 SO.MT. - 2TKA00004468

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)

  • Antall stikkontakter - 2

  • Tilkoblingstype - Stikklemme

  • Farge - Svart

  • Monteringsmetode - Påvegg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438199008660

Elnummer

1514324

Leverandørens varenummer

2TKA00004468

Typebeskrivelse

302ESW-885

Modell / utførelse:

Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)

Antall stikkontakter:

2

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Farge:

Svart

Monteringsmetode:

Påvegg

Type feste:

Feste med skrue

Nominell strøm:

16 A

Beskyttelseskontakt:

Jordingsklipp

Antall aktive kontakter (rund):

2

Antall aktive kontakter (flat):

0

Antall aktive kontakter (firkantet):

0

Med signallampe:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Antall stikkontakter med bryter:

0

Antall faser:

1

Avtrykk/indikering:

Uten

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

Ja

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

RAL-nummer (lignende):

9005

Metallisk farge:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

nei

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

nei

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

nei

Nominell spenning:

250 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP44

Enhet bredde:

100 mm

Enhet høyde:

85 mm

Enhet dybde:

52 mm

Dobbel stikkontakt med lokk, IP44 for påveggsmontering i Impressivo design.