ABB Electrification - Impressivo påvegg stikkontakt 4-VEIS Aluminium - 2TKA00001615

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Impressivo påvegg stikkontakt 4-VEIS Aluminium

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)

  • Antall stikkontakter - 4

  • Tilkoblingstype - Stikklemme

  • Farge - Aluminium

  • Monteringsmetode - Påvegg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438199003368

Elnummer

1503574

Leverandørens varenummer

2TKA00001615

Typebeskrivelse

404EA-83

Modell / utførelse:

Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)

Antall stikkontakter:

4

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Farge:

Aluminium

Monteringsmetode:

Påvegg

Type feste:

Feste med skrue

Nominell strøm:

16 A

Beskyttelseskontakt:

Jordingsklipp

Antall aktive kontakter (rund):

2

Antall aktive kontakter (flat):

0

Antall aktive kontakter (firkantet):

0

Med signallampe:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Antall stikkontakter med bryter:

0

Antall faser:

1

Avtrykk/indikering:

Uten

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

Ja

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

RAL-nummer (lignende):

9006

Metallisk farge:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

nei

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

nei

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

nei

Nominell spenning:

250 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Enhet bredde:

115 mm

Enhet høyde:

42 mm

Enhet dybde:

100 mm

Stikkontakt 4-veis med jord, Impressivo. Farge: aluminium