ABB Electrification - Impressivo ramme 1-hull 100MM Aluminium - 1721F100-83

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Impressivo ramme 1-hull 100MM Aluminium

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall enheter:

Se tilgjengelige varianter2
Se tilgjengelige varianter3
Se tilgjengelige varianter4
Se tilgjengelige varianter5

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 1

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Plast

  • Farge - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677328008

Elnummer

1416732

Leverandørens varenummer

1721F100-83

Typebeskrivelse

Rammer

Antall enheter:

1

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Plast

Farge:

Aluminium

Antall enheter horisontalt:

1

Antall enheter vertikalt:

1

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

0

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

0

Med montasjeramme:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

nei

Egnet for innfelt montasje:

nei

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9006

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Type feste:

Andre

Bredde:

100 mm

Høyde:

12 mm

Dybde:

85 mm

Innbyggingsbredde:

85 mm

Innbyggingshøyde:

100 mm

Diameter boring (åpning):

74 mm

RAMME 1V, 100MM,ALU