ABB Electrification - IMPULSDIMMER MODUL 6543/10 - 6543/10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkel trykknapp
Avtrykk/indikering - Andre
Anvendelse - Dimmer
Overvåkningsvindu/lysuttak - nei
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395066942
Elnummer
1471342
Leverandørens varenummer
6543/10
Typebeskrivelse
Dimmere skapmonterte
Modell / utførelse:
Enkel trykknapp
Avtrykk/indikering:
Andre
Anvendelse:
Dimmer
Overvåkningsvindu/lysuttak:
nei
Farge:
Grå
RAL-nummer (lignende):
7035
Scanbart symbol barrierefritt:
nei
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
nei
Type feste:
Klemfeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK00
Bredde:
35 mm
Høyde:
45 mm
Dybde:
26 mm


