ABB Electrification - IMPULSRELE E 251-24 - 2CSM411000R0201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Mekanisk, bryter
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Styrespenning 1 - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542530404
Elnummer
4188949
Leverandørens varenummer
2CSM411000R0201
Typebeskrivelse
E251-24
Funksjon:
Mekanisk, bryter
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Styrespenning 1:
24...24 V
Type styrespenning 1:
AC
Nominell brytestrøm:
16 A
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
65 mm
Antall vekselkontakter:
0
Frekvens styrespenning 1:
50...50 Hz
Styrespenning 2:
12...12 V
Type styrespenning 2:
DC
Frekvens styrespenning 2:
0...0 Hz
Matespenningsområde:
12...24 V
Type matespenning:
AC/DC
Maks glødelampelast:
3000 W
Maks lysrørslast:
1800 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
3000 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
2500 VA
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
8 A
Manuell drift:
nei
trykkbryter. Ideell for lysstyring fra forskjellige plasser. I serien er det et bredt utvalg med forskjellige spolespenninger og kontaktposisjoner. Grunnmodulen er tilgjengelig i én-pol og vekselkontakt, og kan utvides ved bruk av hjelperelé (ved behov for tre eller fire poler). E 257C kan også brukes ved sentralstyrt AV-/PÅ-løsning, som også kan utvides til etasje- og fleretasje-løsninger. Det er mulig å overstyre kontaktposisjonen ved hjelp av bryteren i front. Det kan benyttes hjelpekontakter for signalering ved behov.