ABB Electrification - Innfellingsboks for SmartTou - 2CKA006136A0212

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Innfellingsboks for SmartTou

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395223529

Elnummer

4544297

Leverandørens varenummer

2CKA006136A0212

Typebeskrivelse

6136/07 UP-500

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Innfellingsboks for 7" og 10" kontrollpanel Busch-SmartTouch. Monteringsmål for hul vegg (H x B x D): 146 mm x 227 mm x 50 mm. For innfelt i murvegg etc. Montasjemål, (H x B x D): 152 mm x 235 mm x 60 mm