ABB Electrification - INNFELLINGSBOKS UTEDEL 1/5 413 85F-B SORT - 2TMA130160B0005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 5
Integrerbar tyveribeskyttelse - Ja
Materiale - Plast
Farge - Svart
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891809390
Elnummer
6307684
Leverandørens varenummer
2TMA130160B0005
Typebeskrivelse
41385F-B
Antall enheter:
5
Integrerbar tyveribeskyttelse:
Ja
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Monteringsmetode:
Innfelt
Bredde:
133 mm
Høyde:
419 mm
Dybde:
52 mm
Innfelingsbokser gir sikker og pen montasje av utestasjoner Welcome IP.


