ABB Electrification - Innleggskilt m/ Hand-O-Auto - 1SFA611930R1083
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Andre
Påtrykk av ISO-symbol - Uten
Form - Rektangulær
Bokstavelig avtrykk - Uten
Inngraveringsmulighet - Ja
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500546673
Elnummer
4373177
Leverandørens varenummer
1SFA611930R1083
Typebeskrivelse
MA6-1083
Farge:
Andre
Påtrykk av ISO-symbol:
Uten
Form:
Rektangulær
Bokstavelig avtrykk:
Uten
Inngraveringsmulighet:
Ja
Bredde:
27 mm
Høyde:
1 mm
Egnet for trykknapper:
Ja
Egnet for lampetrykknapp:
Ja
Egnet for indikatorlampe:
Ja
Egnet for soppformede trykknapper:
Ja
Egnet for signallampe:
Ja
Egnet for vendebryter:
Ja