ABB Electrification - Innleggskilt m/ Slow-Fast - 1SFA611930R1076
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Flat
Farge - Andre
Påtrykk av ISO-symbol - Uten
Form - Rektangulær
Bokstavelig avtrykk - Ned
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500546611
Elnummer
4373170
Leverandørens varenummer
1SFA611930R1076
Typebeskrivelse
MA6-1076
Konstruktionstype:
Flat
Farge:
Andre
Påtrykk av ISO-symbol:
Uten
Form:
Rektangulær
Bokstavelig avtrykk:
Ned
Inngraveringsmulighet:
Ja
Bredde:
27 mm
Høyde:
1 mm
Egnet for trykknapper:
Ja
Egnet for lampetrykknapp:
Ja
Egnet for indikatorlampe:
Ja
Egnet for soppformede trykknapper:
Ja
Egnet for signallampe:
Ja
Egnet for vendebryter:
Ja