ABB Electrification - Innleggskilt m/ Slow-O-Fast - 1SFA611930R1084

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Andre

  • Påtrykk av ISO-symbol - Uten

  • Form - Rektangulær

  • Inngraveringsmulighet - Ja

  • Bredde - 27 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500311486

Elnummer

4373178

Leverandørens varenummer

1SFA611930R1084

Typebeskrivelse

MA6-1084

Farge:

Andre

Påtrykk av ISO-symbol:

Uten

Form:

Rektangulær

Inngraveringsmulighet:

Ja

Bredde:

27 mm

Høyde:

1 mm

Egnet for trykknapper:

Ja

Egnet for lampetrykknapp:

Ja

Egnet for indikatorlampe:

Ja

Egnet for soppformede trykknapper:

Ja

Egnet for signallampe:

Ja

Egnet for vendebryter:

Ja

Skilt for trykknapper og vendere/vribrytere modulær og kompakt 22mm. 1, 2 og 3 posisjoner med tekst eller symbol i størrelse 12 x 27mm og 15 x 27mm, fåes også uten tekst/symbol. Skiltholder må bestilles separat.