ABB Electrification - Innleggskilt m/tekst: Close - 1SFA611930R1036
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Andre
Form - Rektangulær
Egnet for trykknapper - Ja
Egnet for lampetrykknapp - Ja
Egnet for indikatorlampe - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500546376
Elnummer
4373143
Leverandørens varenummer
1SFA611930R1036
Typebeskrivelse
MA6-1036
Farge:
Andre
Form:
Rektangulær
Egnet for trykknapper:
Ja
Egnet for lampetrykknapp:
Ja
Egnet for indikatorlampe:
Ja
Egnet for soppformede trykknapper:
Ja
Egnet for signallampe:
Ja
Egnet for vendebryter:
Ja
Skilt for trykknapper og vendere/vribrytere modulær og kompakt 22mm. 1, 2 og 3 posisjoner med tekst eller symbol i størrelse 12 x 27mm og 15 x 27mm, fåes også uten tekst/symbol. Skiltholder må bestilles separat.


