Utgått

ABB Electrification - INNSATS DIMMER LED TOUCH 6526 - 6512-0-0323

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - INNSATS DIMMER LED TOUCH 6526

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Vippebryter

  • Dimming fasepåsnitt - Ja

  • Dimming faseavsnitt - Ja

  • Type last - Universal og LED retrofit

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395196045

Elnummer

1471324

Leverandørens varenummer

6512-0-0323

Typebeskrivelse

6526 U-500

Betjeningsmåte:

Vippebryter

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming faseavsnitt:

Ja

Type last:

Universal og LED retrofit

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkespenning:

207...253 V

Styrespenning:

220...240 V

Monteringsarrangement:

Basiselement

App styring via Bluetooth:

nei

Seriedimmer:

nei

Omformer inngang:

Ja

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

Ja

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

Ja

Kan brukes med tidsbryter/timer:

Ja

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

Ja

Type feste:

Feste med klo og skrue

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Farge:

Svart

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK00

Frekvensområde:

50...60 Hz

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Forsinkelse på generatorinngang:

0,75...2,5 mm²

Enhet bredde:

70 mm

Enhet høyde:

70 mm

Enhet dybde:

32 mm

Min. dybde på apparatboks:

32 mm

Optimalisert for dimming av Philips retrofit LED (Ledi). Også egnet for glødelamper, 230V halogenlamper og lavspente halogenlamper med konvensjonelle transformatorer eller elektroniske trafoer og dimbare halogen energisparende lamper
Blanding av LEDI med konvensjonelle laster mulig.
Elektronisk overbelastning og kortslutning beskyttelse.
Justerbar minimum belysning nivå.
Ved justering av pot.meter helt til venstre så vil dimmeren være i bakkant dimme modus. Innebygd minne for siste lysnivå.
2-leder tilkobling, N-leder er ikke nødvendig, men anbefales ved lave laster <10 W/VA