ABB Electrification - INNSATS FOR TILFELDIG UTTAK - 2CGX063300611
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 710 mm
Høyde - 190 mm
Dybde - 220 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980028474
Elnummer
1145095
Leverandørens varenummer
2CGX063300611
Typebeskrivelse
KSMUB 16
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
710 mm
Høyde:
190 mm
Dybde:
220 mm
Tilfeldig uttak med 1stk 16A og 2stk 10A stikkkontakter med jordfeilsbryter og automatsikringer og plass til kWh-time måler.