ABB Electrification - INNSATS KOMFORTBRYTER E-CONTA - 2CKA006400A0088
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - MOSFET
Type last - Universal og LED retrofit
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Svart
Merkestrøm - 0,8 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395274071
Elnummer
1471236
Leverandørens varenummer
2CKA006400A0088
Typebeskrivelse
6440/04 U-500
Modell / utførelse:
MOSFET
Type last:
Universal og LED retrofit
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Svart
Merkestrøm:
0,8 A
Monteringsarrangement:
Betjeningselement
Omformer inngang:
Ja
Lysverdiminne:
nei
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
Ja
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Bryterkapasitet:
10...180 W
Type feste:
Feste med klo og skrue
Min. dybde på apparatboks:
40 mm


