ABB Electrification - INNSATS USB A+C LADER - 2CKA006400A0399
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Tilkoblingstype - Andre
Enhet bredde - 92 mm
Enhet høyde - 58 mm
Enhet dybde - 78 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395303566
Elnummer
1517983
Leverandørens varenummer
2CKA006400A0399
Typebeskrivelse
6475 U-500
Monteringsmetode:
Andre
Tilkoblingstype:
Andre
Enhet bredde:
92 mm
Enhet høyde:
58 mm
Enhet dybde:
78 mm
Min. dybde på apparatboks:
32 mm
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Antibakteriell behandling:
nei
USB lader for lading av mobiler og andre elektroniske enheter. USB laderen er utstyrt med en USB-A og en USB-C port som gjør at du kan lade to enheter samtidig. Støtte for lasteprotokoll på USB-A-tilkoblingen: Apple MFI med 2,4 A og BC 1,2 med 1,5 A. Støtte for quick-charge protokollen, USB-C PD og hurtiglading 3.0 og 4.0.
Med elektronisk overbelastningsbeskyttelse. Senterplate 2539-214 (Jussi) eller 1766-xx (Impressivo) bestilles seperat.
Med elektronisk overbelastningsbeskyttelse. Senterplate 2539-214 (Jussi) eller 1766-xx (Impressivo) bestilles seperat.


