ABB Electrification - INNTAKSSKAP U/FASESKINNER - 2CGX063301115
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 210 mm
Høyde - 928 mm
Dybde - 205 mm
Materiale - Stål
Antall dører - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980046003
Elnummer
1145402
Leverandørens varenummer
2CGX063301115
Typebeskrivelse
1145402
Bredde:
210 mm
Høyde:
928 mm
Dybde:
205 mm
Materiale:
Stål
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Galvanisert
Frittsående:
Ja
Veggmontering:
Ja
Hjørnemodell:
nei
Midlertidig montering:
nei
Kan kobles:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Mastefeste:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
1
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Skråtak:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


