ABB Electrification - Installasjonssett WNF1, 1FB - 2CPX045961R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 8
Modell / utførelse - Systembasert
Materiale - Stål
Lengde - 250 mm
Monteringsmetode - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011617459613
Elnummer
2405721
Leverandørens varenummer
2CPX045961R9999
Typebeskrivelse
WNF1
Antall høydeenheter:
8
Modell / utførelse:
Systembasert
Materiale:
Stål
Lengde:
250 mm
Monteringsmetode:
Skrufeste
Type overflate:
Andre
Trinnløs montering:
nei
Profilhøyde montasjeskinne:
65 mm
Installasjonssetett WNF1, brukes for å kunne montere de fabrikk monterte CombiLine-modulene på en WR-ramme eller på WR-profiler. Settet består av 3 stk. vinkelbraketter ZW61LR (pakke á 2stk. for høyre/venstre), 2 stk montasjeskinner ZW50, 1 stk. midtskinne ZW41, samt skruer. Passer til skapbredde 300mm, (1FB, 250mm)