ABB Electrification - Installasjonssett WNF3, 3FB - 2CPX045963R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Systembasert
Materiale - Stål
Lengde - 750 mm
Monteringsmetode - Skrufeste
Type overflate - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Combiline - N
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011617459637
Elnummer
2405723
Leverandørens varenummer
2CPX045963R9999
Typebeskrivelse
WNF3
Modell / utførelse:
Systembasert
Materiale:
Stål
Lengde:
750 mm
Monteringsmetode:
Skrufeste
Type overflate:
Andre
Trinnløs montering:
nei
Profilhøyde montasjeskinne:
65 mm
Installasjonssetett WNF3, brukes for å kunne montere de fabrikk monterte CombiLine-modulene på en WR-ramme eller på WR-profiler. Settet består av 3 stk. vinkelbraketter ZW61LR (pakke á 2stk. for høyre/venstre), 2 stk montasjeskinner ZW47, 1 stk. midtskinne ZW43, samt skruer. Passer til skapbredde 800mm, (3FB, 750mm)


