ABB Electrification - Installasjonssett WNF4, 4FB - 2CPX045964R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Systembasert
Materiale - Stål
Lengde - 1000 mm
Monteringsmetode - Skrufeste
Type overflate - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Combiline - N
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011617459644
Elnummer
2405724
Leverandørens varenummer
2CPX045964R9999
Typebeskrivelse
WNF4
Modell / utførelse:
Systembasert
Materiale:
Stål
Lengde:
1000 mm
Monteringsmetode:
Skrufeste
Type overflate:
Andre
Trinnløs montering:
nei
Profilhøyde montasjeskinne:
65 mm
Installasjonssetett WNF4, brukes for å kunne montere de fabrikk monterte CombiLine-modulene på en WR-ramme eller på WR-profiler. Settet består av 3 stk. vinkelbraketter ZW61LR (pakke á 2stk. for høyre/venstre), 2 stk montasjeskinner ZW48, 1 stk. midtskinne ZW44, samt skruer. Passer til skapbredde 1050mm, (4FB,1000mm)