ABB Electrification - IO-modul DX122-FBP.0 for UMC100.3, 8 DI 110-230V AC, 4 DO, 1AO, 24V DC Én IO modul pr UMC - 1SAJ622000R0101

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - IO-modul DX122-FBP.0 for UMC100.3, 8 DI 110-230V AC, 4 DO, 1AO, 24V DC  Én IO modul pr UMC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Digitalmodul

  • Nominell matespenning ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Inngang for termistortilkobling - nei

  • Brytefunksjon - Monostabil

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614566240

Elnummer

4552561

Leverandørens varenummer

1SAJ622000R0101

Typebeskrivelse

DX122.0

Modell / utførelse:

Digitalmodul

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

DC

Inngang for termistortilkobling:

nei

Brytefunksjon:

Monostabil

Antall analoge innganger:

0

Antall analoge utganger:

1

Antall utganger, med kontakt:

4

Antall elektroniske utganger:

0

Antall digitale innganger:

8

Inngang for jordfeilregistrering:

nei

Inngang for analog temperaturføler:

nei

Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets:

Skrukobling

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Utvidelsesmodul for mere IO for UMC100.3 og PSTX mykstartere