ABB Electrification - IP AKTUATOR/LAN PORT H8304 - 2TMA130160H0051
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Koble
Installasjonsteknikk - Nettverksteknikk
Type grensesnitt - LAN
Monteringsmetode - DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891808690
Elnummer
6307689
Leverandørens varenummer
2TMA130160H0051
Typebeskrivelse
H8304
Funksjon:
Koble
Installasjonsteknikk:
Nettverksteknikk
Type grensesnitt:
LAN
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Materiale:
Plast
Bredde:
65 mm
Høyde:
72 mm
Dybde:
90 mm
IP aktuator Welcome IP gir mulighet for styring av ekstra lys, lås etc for av eller på.


