ABB Electrification - "IP TOUCH 10"" H8237-5W HVIT -LAN - 2TMA130050W0055
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med video - Ja
Installasjonsteknikk - Nettverksteknikk
Monteringsmetode - Innfelt
Bildesystem - PAL
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891815162
Elnummer
6307459
Leverandørens varenummer
2TMA130050W0055
Typebeskrivelse
H8237-5W
Med video:
Ja
Installasjonsteknikk:
Nettverksteknikk
Monteringsmetode:
Innfelt
Bildesystem:
PAL
Farge:
Hvit
Materiale:
Andre
Lys-/døråpningsknapp:
Ja
Håndfri:
Ja
Kan tilkobles smarttelefon:
Ja
Skjermdiagonal:
254 mm
Skjermdiagonal i tommer:
10 inch
Type grensesnitt:
Andre
Ringetone kan kobles ut:
Ja
Internkommunikasjon:
Ja
Spesifikt anropssignal:
Ja
Volumkontroll:
Ja
Med berøringsskjerm:
Ja
Bredde:
251 mm
Høyde:
185 mm
Dybde:
31 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


