ABB Electrification - IP TOUCH 7 H8236-4B SORT L WIFI - 2TMA130050B0065
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med video - Ja
Installasjonsteknikk - Nettverksteknikk
Bildesystem - PAL
Farge - Svart
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891816978
Elnummer
6307451
Leverandørens varenummer
2TMA130050B0065
Typebeskrivelse
H8236-4B
Med video:
Ja
Installasjonsteknikk:
Nettverksteknikk
Bildesystem:
PAL
Farge:
Svart
Materiale:
Andre
Håndfri:
Ja
Kan tilkobles smarttelefon:
Ja
Skjermdiagonal:
177,8 mm
Skjermdiagonal i tommer:
7 inch
Type grensesnitt:
Andre
Ringetone kan kobles ut:
Ja
Internkommunikasjon:
Ja
Spesifikt anropssignal:
Ja
Volumkontroll:
Ja
Med berøringsskjerm:
Ja
Bredde:
199 mm
Høyde:
150 mm
Dybde:
17 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


