Utgått

ABB Electrification - IPS E&S 332RAM6B SO PA.STIKK - 2CMA100547R1000

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Antall poler - 4

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7392696005470

Elnummer

1540752

Leverandørens varenummer

2CMA100547R1000

Typebeskrivelse

332RAM6B

IEC-strømstyrke:

32 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Antall poler:

4

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

32 A

Merkespenningsområde:

380...415 V

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Identifisering farge:

Rød

RAL-nummer:

7001

Uttaksvinkel:

Vinklet

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Flensmål vertikal:

99 mm

Hullavstand vertikal:

75 mm

Flensmål horisontal:

93 mm

Hullavstand horisontal:

75 mm

Stikkontakt innfelt for panelmontering IP44 sort i Easy & Safe serien. 32A, 6h, 3+J, 380 - 415V